WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T10x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10374
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 70 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337131
Sonepar Artikelnummer
120628282
Hersteller Artikelnummer
10374
Hersteller Typ
7045001007001
Hersteller Artikel Nr.:
10374
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
70 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg


