WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T15Hx50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24867
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995248673
Sonepar Artikelnummer
120628329
Hersteller Artikelnummer
24867
Hersteller Typ
70450TR15050
Hersteller Artikel Nr.:
24867
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


