WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T15Hx90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39189
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 90 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995391898
Sonepar Artikelnummer
120628330
Hersteller Artikelnummer
39189
Hersteller Typ
70450TR15090
Hersteller Artikel Nr.:
39189
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
90 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


