WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T15x110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10397
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 110 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337278
Sonepar Artikelnummer
120628288
Hersteller Artikelnummer
10397
Hersteller Typ
7045001511001
Hersteller Artikel Nr.:
10397
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
110 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.013 kg


