WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T15x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10394
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 90 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337223
Sonepar Artikelnummer
120628287
Hersteller Artikelnummer
10394
Hersteller Typ
7045001509001
Hersteller Artikel Nr.:
10394
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
90 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


