WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T20Hx50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20220
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 20
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995202200
Sonepar Artikelnummer
120628331
Hersteller Artikelnummer
20220
Hersteller Typ
70450TR20050
Hersteller Artikel Nr.:
20220
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg


