WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T20x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10395
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 20
Gesamtlänge - 90 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337230
Sonepar Artikelnummer
120628291
Hersteller Artikelnummer
10395
Hersteller Typ
7045002009001
Hersteller Artikel Nr.:
10395
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
90 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.014 kg


