WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T25x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10401
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 150 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337322
Sonepar Artikelnummer
120628297
Hersteller Artikelnummer
10401
Hersteller Typ
7045002515001
Hersteller Artikel Nr.:
10401
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
150 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.025 kg


