WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T25x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32309
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995323097
Sonepar Artikelnummer
120628310
Hersteller Artikelnummer
32309
Hersteller Typ
704502505001
Hersteller Artikel Nr.:
32309
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg


