WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T25x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10377
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 70 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337162
Sonepar Artikelnummer
120628294
Hersteller Artikelnummer
10377
Hersteller Typ
7045002507001
Hersteller Artikel Nr.:
10377
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
70 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.013 kg


