WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T25x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10367
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 90 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337247
Sonepar Artikelnummer
120628295
Hersteller Artikelnummer
10367
Hersteller Typ
7045002509001
Hersteller Artikel Nr.:
10367
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
90 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.016 kg


