WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T27x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33920
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 27
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339203
Sonepar Artikelnummer
120628311
Hersteller Artikelnummer
33920
Hersteller Typ
704502705001
Hersteller Artikel Nr.:
33920
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
27
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


