WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T27x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33921
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 27
Gesamtlänge - 70 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339210
Sonepar Artikelnummer
120628312
Hersteller Artikelnummer
33921
Hersteller Typ
704502707001
Hersteller Artikel Nr.:
33921
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
27
Gesamtlänge:
70 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.014 kg


