WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T30Hx50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20223
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995202231
Sonepar Artikelnummer
120628337
Hersteller Artikelnummer
20223
Hersteller Typ
70450TR30050
Hersteller Artikel Nr.:
20223
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


