WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T30x110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33926
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 110 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339265
Sonepar Artikelnummer
120628317
Hersteller Artikelnummer
33926
Hersteller Typ
704503011001
Hersteller Artikel Nr.:
33926
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
110 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.024 kg


