WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T30x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33927
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 150 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339272
Sonepar Artikelnummer
120628318
Hersteller Artikelnummer
33927
Hersteller Typ
704503015001
Hersteller Artikel Nr.:
33927
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
150 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.034 kg


