WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T30x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33924
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 70 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339241
Sonepar Artikelnummer
120628315
Hersteller Artikelnummer
33924
Hersteller Typ
704503007001
Hersteller Artikel Nr.:
33924
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
70 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.016 kg


