WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T30x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33925
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 90 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339258
Sonepar Artikelnummer
120628316
Hersteller Artikelnummer
33925
Hersteller Typ
704503009001
Hersteller Artikel Nr.:
33925
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
90 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.020 kg


