WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T40x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33932
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 40
Gesamtlänge - 150 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339326
Sonepar Artikelnummer
120628323
Hersteller Artikelnummer
33932
Hersteller Typ
704504015001
Hersteller Artikel Nr.:
33932
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
40
Gesamtlänge:
150 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.039 kg


