WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T40x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33928
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 40
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339289
Sonepar Artikelnummer
120628319
Hersteller Artikelnummer
33928
Hersteller Typ
704504005001
Hersteller Artikel Nr.:
33928
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
40
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.013 kg


