WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T40x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33930
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 40
Gesamtlänge - 90 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339302
Sonepar Artikelnummer
120628321
Hersteller Artikelnummer
33930
Hersteller Typ
704504009001
Hersteller Artikel Nr.:
33930
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
40
Gesamtlänge:
90 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.023 kg


