WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T6x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32302
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 6
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995323028
Sonepar Artikelnummer
120628299
Hersteller Artikelnummer
32302
Hersteller Typ
704500605001
Hersteller Artikel Nr.:
32302
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
6
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


