WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T6x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10384
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 6
Gesamtlänge - 90 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337179
Sonepar Artikelnummer
120628275
Hersteller Artikelnummer
10384
Hersteller Typ
7045000609001
Hersteller Artikel Nr.:
10384
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
6
Gesamtlänge:
90 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


