WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T7x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10371
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 7
Gesamtlänge - 70 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337100
Sonepar Artikelnummer
120628276
Hersteller Artikelnummer
10371
Hersteller Typ
7045000707001
Hersteller Artikel Nr.:
10371
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
7
Gesamtlänge:
70 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


