WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T8Hx50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21047
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 8
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995210472
Sonepar Artikelnummer
120628325
Hersteller Artikelnummer
21047
Hersteller Typ
70450TR08050
Hersteller Artikel Nr.:
21047
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
8
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


