WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T8x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10372
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 8
Gesamtlänge - 70 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337117
Sonepar Artikelnummer
120628278
Hersteller Artikelnummer
10372
Hersteller Typ
7045000807001
Hersteller Artikel Nr.:
10372
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
8
Gesamtlänge:
70 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg


