WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T9x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10159
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 9
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995323059
Sonepar Artikelnummer
120628305
Hersteller Artikelnummer
10159
Hersteller Typ
704500905001
Hersteller Artikel Nr.:
10159
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
9
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


