WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Vierkant 1/4'', Robertson1x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39206
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 1
Gesamtlänge - 90 mm
Schraubsystem - Innenvierkant
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995392062
Sonepar Artikelnummer
120628435
Hersteller Artikelnummer
39206
Hersteller Typ
70480190
Hersteller Artikel Nr.:
39206
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
90 mm
Schraubsystem:
Innenvierkant
Bitgröße:
6.3 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


