WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Vierkant 1/4'', Robertson2x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06638
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 50 mm
Schraubsystem - Innenvierkant
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995066383
Sonepar Artikelnummer
120628436
Hersteller Artikelnummer
06638
Hersteller Typ
70480250
Hersteller Artikel Nr.:
06638
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Innenvierkant
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Konus an der Spitze erleichtert das Einstecken in die Schraube. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


