WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Vierkant 1/4'', Robertson2x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39207
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 90 mm
Schraubsystem - Innenvierkant
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995392079
Sonepar Artikelnummer
120628437
Hersteller Artikelnummer
39207
Hersteller Typ
70480290
Hersteller Artikel Nr.:
39207
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
90 mm
Schraubsystem:
Innenvierkant
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.014 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Konus an der Spitze erleichtert das Einstecken in die Schraube. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


