Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Set Collector Security Standard 28-tlg. 1/4''

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Set Collector Security Standard 28-tlg. 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09393

  • Anzahl der Bits gesamt - 25

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995093938

Sonepar Artikelnummer

120628513

Hersteller Artikelnummer

09393

Hersteller Typ

7928928

Hersteller Artikel Nr.:

09393

Anzahl der Bits gesamt:

25

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.331 kg

Gehäuse: Auf Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch. Anwendung: Bit-Kassette mit Bits für die gängigen Sicherheitsschrauben. Bithalter: Universalhalter, magnetisch. Bits: 25 mm Standard- und Torsions-Bits, TORX Tamper Resistant, Tri-Wing, Torq-Set, Spanner, Sechskant Tamper Resistant. Gehäuse: Robuste Box aus hochfestem Kunststoff. Griff: Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff, magnetisch, mit Bitaufnahme 1/4Zoll. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T8H (03117) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T10H (01727) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T15H (01728) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T20H (01729) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T25H (01730) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T27H (01731) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T30H (01732) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T40H (01733) 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4'' C6,3 (22593) 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4'' C6,3 8 (22594) 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4'' C6,3 10 (22595) 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4'' C6,3 (22604) 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4'' C6,3 (22605) 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4'' C6,3 (22606) 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4'' C6,3 (22607) 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4'' C6,3 (27064) 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4'' C6,3 (27065) 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4'' C6,3 8 (27066) 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4'' C6,3 10 (27067) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR3/32 (20556) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR5/64 (20558) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR7/64 (20559) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR1/8 (20555) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR9/64 (20560) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR5/32 (20557) 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4'' (01895) 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish magnetisch 1/4'' 112 mm (32160) 1x Collector Box