WIHA WERKZEUGE - Bit Set Doppelbit Phillips 10-tlg. in Box, PH1-PH2 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43861
Anzahl der Bits gesamt - 10
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995438616
Sonepar Artikelnummer
120895881
Hersteller Artikelnummer
43861
Hersteller Typ
741190102030
Hersteller Artikel Nr.:
43861
Anzahl der Bits gesamt:
10
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
0
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.075 kg


