Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Set Doppelbit Schlitz 10-tlg. in Box, SL4-6 30mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Set Doppelbit Schlitz 10-tlg. in Box, SL4-6 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43858

  • Anzahl der Bits gesamt - 10

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995438586

Sonepar Artikelnummer

120895878

Hersteller Artikelnummer

43858

Hersteller Typ

741094060030

Hersteller Artikel Nr.:

43858

Anzahl der Bits gesamt:

10

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.070 kg

Steigert Ihre Effizienz: Nachkaufpack zur Ergänzung der Wiha Doppelbit-Werkzeuge. Anwendung: Doppelbits besonders geeignet für Möbel-Montage, Reparaturarbeiten, Instandhaltung, DIY und den Hobbybereich. Im mobilen Einsatz werden für verschiedene Anwendungsbereiche oft unterschiedliche Bitprofile benötigt. Um nicht immer einen kompletten Schraubendrehersatz mitführen zu müssen, kann sich der Endanwender mit den Wiha Doppelbits Abhilfe verschaffen. Die robusten und leistungsstarken Bits mit Doppelprofil decken in Kombination mit dem LiftUp 26one oder dem Stubby Schraubendreher mit Doppelbit-Magazin sämtliche Standardverschraubungen ab und bieten so die perfekte Ausrüstung für den Arbeitsalltag. Mit seinen präzisionsgefrästen Profilspitzen garantieren die Doppelbits die perfekte Passform für Schrauben. Doppelbits sind ausschließlich für den Einsatz mit LiftUp 26one Schraubendreher und den Stubby Schraubendreher mit Doppelbit-Magazin geeignet. Inhalt: 10x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0