Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Set FlipSelector Standard 25mm TORX 14-tlg. 1/4''

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Set FlipSelector Standard 25mm TORX 14-tlg. 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39037

  • Anzahl der Bits gesamt - 12

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995390372

Sonepar Artikelnummer

120628549

Hersteller Artikelnummer

39037

Hersteller Typ

7947505TR

Hersteller Artikel Nr.:

39037

Anzahl der Bits gesamt:

12

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

14

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.117 kg

Gehäuse: Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter. Anwendung: Wiha Logo nach unten schieben – und schon sind die Bits zur Entnahme bereit. Anwendung: Kompakte Bitbox mit 12 hochwertigen Bits. Anwendung: Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bithalter: Universalhalter 1/4Zoll, magnetisch. Bits: 25 mm Standard-Bits. Extra: Millionenfach bewährtes Design. Extra: Immer griffbereit – passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip. Gehäuse: Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust. Gehäuse: Bit-Klemmelement 180Grad schwenkbar. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T7H (03115) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T8H (03117) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T9H (01726) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T10H (01727) 2x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T15H (01728) 2x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T20H (01729) 2x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T25H (01730) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T30H (01732) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T40H (01733) 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4'' (01895) 1x FlipSelector