Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Set slimBit electric gemischt, 7-tlg. inkl. slimBit-Box

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Set slimBit electric gemischt, 7-tlg. inkl. slimBit-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44366

  • Anzahl der Bits gesamt - 6

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995443665

Sonepar Artikelnummer

120895994

Hersteller Artikelnummer

44366

Hersteller Typ

SB2831B904

Hersteller Artikel Nr.:

44366

Anzahl der Bits gesamt:

6

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Anzahl der Bits Phillips PH:

1

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

2

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

1

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.131 kg

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Slim Bits gewähren guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für das Betätigen von Schraub- und Federelementen. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578) 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Bit slimBit electric TORX T9 x 75 mm (41160) 1x Bit slimBit electric TORX T10 x 75 mm (35507) 1x slimBit-Box