WIHA WERKZEUGE - Bit Set slimBit electric gemischt mit slimBit Halter 7-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36079
Anzahl der Bits gesamt - 6
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995360795
Sonepar Artikelnummer
120333849
Hersteller Artikelnummer
36079
Hersteller Typ
2879B7
Hersteller Artikel Nr.:
36079
Anzahl der Bits gesamt:
6
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anzahl der Bits Phillips PH:
0
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.109 kg


