Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Set slimBit electric TORX, TORX PLUS 13-tlg. inkl. slimBit-Box

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Set slimBit electric TORX, TORX PLUS 13-tlg. inkl. slimBit-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43161

  • Anzahl der Bits gesamt - 12

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995431617

Sonepar Artikelnummer

120629292

Hersteller Artikelnummer

43161

Hersteller Typ

SB2831B950

Hersteller Artikel Nr.:

43161

Anzahl der Bits gesamt:

12

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

15

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.204 kg

Erleichtert die Handhabung: Komfortable Aufbewahrung von 12 slimBits - direkt am Gürtel bedienbar. Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die slimBits sind in zwei miteiander kombinierten Bitboxen verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewähren. Mithilfe des beiliegenden Gürtelclips sind die slimBit-Boxen der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Bit slimBit electric TORX PLUS 6IP x 75 mm (43144) 1x Bit slimBit electric TORX PLUS 7IP x 75 mm (43145) 1x Bit slimBit electric TORX PLUS 8IP x 75 mm (43146) 1x Bit slimBit electric TORX PLUS 9IP x 75 mm (43147) 1x Bit slimBit electric TORX PLUS 10IP x 75 mm (43148) 1x Bit slimBit electric TORX PLUS 15IP x 75 mm (43149) 1x Bit slimBit electric TORX T6 x 75 mm (43141) 1x Bit slimBit electric TORX T7 x 75 mm (43142) 1x Bit slimBit electric TORX T8 x 75 mm (35506) 1x Bit slimBit electric TORX T9 x 75 mm (41160) 1x Bit slimBit electric TORX T10 x 75 mm (35507) 1x Bit slimBit electric TORX T15 x 75 mm (35508) 2x slimBit-Box 1x Gürtelhalter für slimBit-Box