WIHA WERKZEUGE - Bit Set Standard 25 mm gemischt 32-tlg. 1/4'' C6.3 inkl. Box mit Gürtelclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41126
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995411268
Sonepar Artikelnummer
121093921
Hersteller Artikelnummer
41126
Hersteller Typ
797910101
Hersteller Artikel Nr.:
41126
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.250 kg
Bit-Box 31-teilig Wiha mit Universalhalter 1/4'', hochwertiges, 31-teiliges Bitset in Kunststoffbox, Farbringe zur schnellen Unterscheidung der Profile, Inhalt: Schlitzeinsätze: 1 x 4,5mm - 1 x 5,5mm - 1 x 6,0mm, Phillips: 2 x PH1 - 4 x PH2 - 2 x PH3, Pozidriv: 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3, Torx: 1 x T8 - 2 x T12 - 1 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 1 x T30 - 1 x T40, 1 Universalhalter 1/4'', 1 Kunststoff-Kassette mit Gürtelclip


