WIHA WERKZEUGE - Bit Set Standard 25mm Phillips (PH2) 3-tlg. 1/4'' in Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07856
Anzahl der Bits gesamt - 3
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995078560
Sonepar Artikelnummer
120627851
Hersteller Artikelnummer
07856
Hersteller Typ
7011922
Hersteller Artikel Nr.:
07856
Anzahl der Bits gesamt:
3
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.027 kg


