Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Set Standard 25mm Pozidriv 20-tlg. 1/4'' in Box

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Set Standard 25mm Pozidriv 20-tlg. 1/4'' in Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10153

  • Anzahl der Bits gesamt - 20

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995362829

Sonepar Artikelnummer

120627878

Hersteller Artikelnummer

10153

Hersteller Typ

701292203

Hersteller Artikel Nr.:

10153

Anzahl der Bits gesamt:

20

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.116 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Extra: Snadno rozpoznatelný obsah díky velkým symbolům. Verpackung: Plastová krabice, opakovaně použitelní a odpuzující prach. Für universelle Anwendungen Inhalt: 20x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689)