WIHA WERKZEUGE - Bit Set Standard 25mm Pozidriv (PZ2) 3-tlg. 1/4'' in Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07860
Anzahl der Bits gesamt - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995078607
Sonepar Artikelnummer
120627876
Hersteller Artikelnummer
07860
Hersteller Typ
7012922
Hersteller Artikel Nr.:
07860
Anzahl der Bits gesamt:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.028 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Extra: Snadno rozpoznatelný obsah díky velkým symbolům. Verpackung: Plastová krabice, opakovaně použitelní a odpuzující prach. Für universelle Anwendungen Inhalt: 3x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689)


