Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Set SYSTEM 4 ESD gemischt 27-tlg. inkl. Box

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Set SYSTEM 4 ESD gemischt 27-tlg. inkl. Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10389

  • Anzahl der Bits gesamt - 27

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995338480

Sonepar Artikelnummer

120627796

Hersteller Artikelnummer

10389

Hersteller Typ

7000EB26ESD

Hersteller Artikel Nr.:

10389

Anzahl der Bits gesamt:

27

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Anzahl der Bits Phillips PH:

1

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

1

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

1

Anzahl der Bits Innensechskant:

1

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.421 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm. Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste. Anwendung: Universal-Set für besonders kleine Schrauben bei elektronischen Komponenten. Anwendung: Flexibles Arbeiten durch variabel einstellbare Klingenlänge und schnelles Wechseln des Bit-Einsatzes. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Griff: Bithalter-Klingenlänge variabel einstellbar. Griff: SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic ESD Griff. Griff: Elektrostatisch ableitend (dissipativ), Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Koffer: Robuste und platzsparende Metallbox. Koffer: Keine Gefährdung elektronischer Komponenten durch Verwendung von EGB-sicheren Materialien. Normen: DIN 3126, ISO 1173, Form C 4. IEC 61340-5-1. Inhalt: 1x Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic ESD für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (31498) 1x Bithalter SYSTEM 4 Klemmung über Kugel Aufnahme für C 4 (4 mm) Bits. 9 mm (09195) 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz Form C4 4 mm 1,5 mm (40602) 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz Form C4 4 mm 2,0 mm (40604) 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz Form C4 4 mm 3,0 mm (40606) 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz Form C4 4 mm 4,0 mm (40608) 1x Micro-Bit 28 mm Phillips Form C4 4 mm PH000 (40609) 1x Micro-Bit 28 mm Phillips Form C4 4 mm PH00 (40610) 1x Micro-Bit 28 mm Phillips Form C4 4 mm PH0 (40611) 1x Micro-Bit 28 mm Phillips Form C4 4 mm PH1 (40612) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form C4 4 mm T3 (40630) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form C4 4 mm T4 (40631) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form C4 4 mm T5 (40632) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form C4 4 mm T6 (40633) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form C4 4 mm T7 (40634) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form C4 4 mm T8 (40635) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form C4 4 mm T9 (40636) 1x Micro-Bit 28 mm TORX Form C4 4 mm T10 (40637) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form C4 4 mm 0,9 mm (40615) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form C4 4 mm 1,3 mm x 0,05 (40616) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form C4 4 mm 1,5 mm (40617) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form C4 4 mm 2,0 mm (40618) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form C4 4 mm 2,5 mm (40619) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form C4 4 mm 3,0 mm (40620) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form C4 4 mm 4,0 mm x 5/32'' (40621) 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant Form C4 4 mm 0,7 mm (40614) 1x Box