Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Set XLSelector Security Standard 25mm gemischt 32-tlg. 1/4''

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Set XLSelector Security Standard 25mm gemischt 32-tlg. 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29416

  • Anzahl der Bits gesamt - 30

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995294168

Sonepar Artikelnummer

120333718

Hersteller Artikelnummer

29416

Hersteller Typ

7948927

Hersteller Artikel Nr.:

29416

Anzahl der Bits gesamt:

30

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.267 kg

Steigert Ihre Effizienz: Optimierte Torsionszone für den harten Schraubfall, z.B. in Metall. Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen 25 mm Bits kompakt und platzsparend untergebracht. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Gehäuse: Einfachste Bit-Entnahme garantiert. Anwendung: Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie – kompakter geht's kaum! Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch praktische Bitratsche. Bithalter: ClicFix Schnellwechselhalter, magnetisch. Bits: 25 mm ZOT-Torsions- und Standard-Bits. Extra: Komfortables Handling durch Weichzonen. Extra: Bits für gängige Sicherheitsschrauben. Gehäuse: Box aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. Geometrie: Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4'' C6,3 (22603) 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4'' C6,3 (22604) 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4'' C6,3 (22605) 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4'' C6,3 (22606) 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4'' C6,3 (22607) 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4'' C6,3 (27064) 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4'' C6,3 (27065) 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4'' C6,3 8 (27066) 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4'' C6,3 10 (27067) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR2,0 (25560) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR2,5 (25561) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR3,0 (25562) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR4,0 (25563) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR5,0 (25564) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4'' C6,3 TR6,0 (26309) 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4'' C6,3 (22593) 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4'' C6,3 8 (22594) 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4'' C6,3 10 (22595) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T8H (03117) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T9H (01726) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T10H (01727) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T15H (01728) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T20H (01729) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T25H (01730) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T27H (01731) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T30H (01732) 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4'' C6,3 T40H (01733) 1x Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4'' C6,3 #1 (06634) 1x Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4'' C6,3 #2 (06635) 1x Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4'' C6,3 #3 (06636) 1x CentroFix Schnellwechselhalter, magnetisch, Form E 6,3 1x XLSelector