Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Set XLSelector Standard 25mm gemischt 18-tlg

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Set XLSelector Standard 25mm gemischt 18-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36951

  • Anzahl der Bits gesamt - 15

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Ja

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995369514

Sonepar Artikelnummer

120628555

Hersteller Artikelnummer

36951

Hersteller Typ

7948043

Hersteller Artikel Nr.:

36951

Anzahl der Bits gesamt:

15

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Ja

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.248 kg

Steigert Ihre Effizienz: Optimierte Torsionszone für den harten Schraubfall, z.B. in Metall. Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen Bits kompakt und platzsparend untergebracht. Erleichtert die Handhabung: Bit-Ratsche für kraftvolles Schrauben. Dank Schaltwinkel von nur 5Grad auch zur Verwendung in engsten Räumen geeignet. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Spart Zeit: Immer der richtige Bit zur Hand. Gehäuse: Einfachste Bit- und Ratschen-Entnahme garantiert. Anwendung: Universelles Sortiment für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch praktische Bitratsche. Bithalter: Universalhalter 1/4Zoll, magnetisch. Bits: 25 mm Z- und ZOT-Bits. Extra: Universalhalter 1/4Zoll kann als Verlängerung verwendet werden. Gehäuse: Box aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. Geometrie: Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH1 (01657) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ3 (01690) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T30 (01721) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T40 (01722) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4'' C6,3 3,0 mm (01705) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4'' C6,3 4,0 mm (01706) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4'' C6,3 5,0 mm (01707) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4'' C6,3 6,0 mm (01708) 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4'' (01895) 1x Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4'' 1x XLSelector