WIHA WERKZEUGE - Bit Set XLSelector Standard 25mm gemischt 32-tlg. 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29417
Anzahl der Bits gesamt - 30
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995294175
Sonepar Artikelnummer
120333719
Hersteller Artikelnummer
29417
Hersteller Typ
7948005
Hersteller Artikel Nr.:
29417
Anzahl der Bits gesamt:
30
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
0
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.264 kg


