WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric 6-Kant 2,5x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37224
Anschlussmaß - sonstige
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Anschlussmaß - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995372248
Sonepar Artikelnummer
120333928
Hersteller Artikelnummer
37224
Hersteller Typ
283118025
Hersteller Artikel Nr.:
37224
Anschlussmaß:
sonstige
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Anschlussmaß:
2.5 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


