WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric 6-Kant 2x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37223
Anschlussmaß - sonstige
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995372231
Sonepar Artikelnummer
120333927
Hersteller Artikelnummer
37223
Hersteller Typ
283118020
Hersteller Artikel Nr.:
37223
Anschlussmaß:
sonstige
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß:
2 mm
Bitgröße:
2 mm
Klingenbreite:
1.5 mm
Klingenstärke:
1.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


