WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric 6-Kant 5x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37226
Anschlussmaß - sonstige
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995372262
Sonepar Artikelnummer
120333930
Hersteller Artikelnummer
37226
Hersteller Typ
283118050
Hersteller Artikel Nr.:
37226
Anschlussmaß:
sonstige
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß:
5 mm
Bitgröße:
1 mm
Klingenbreite:
5 mm
Klingenstärke:
5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


