WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric 6-Kant 6x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37227
Anschlussmaß - sonstige
Gesamtlänge - 75 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995372279
Sonepar Artikelnummer
120333931
Hersteller Artikelnummer
37227
Hersteller Typ
283118060
Hersteller Artikel Nr.:
37227
Anschlussmaß:
sonstige
Gesamtlänge:
75 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß:
6 mm
Bitgröße:
1 mm
Klingenbreite:
6 mm
Klingenstärke:
6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.013 kg


