WIHA WERKZEUGE - Bit slimBit electric PlusMinus/Phillips SL/PH2x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34588
Anschlussmaß - sonstige
Größe - 2
Gesamtlänge - 75 mm
Anschlussmaß - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995345884
Sonepar Artikelnummer
120333795
Hersteller Artikelnummer
34588
Hersteller Typ
2831132
Hersteller Artikel Nr.:
34588
Anschlussmaß:
sonstige
Größe:
2
Gesamtlänge:
75 mm
Anschlussmaß:
6 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


